Eriks
IKO

IKO Galet support Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRY22VUU

  • ERIKS:13180071
Image 1
Ajouter à la liste

35,08 €/ Unitéhors TVA

42,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRY..VUU
Diamètre des rouleaux
1.38 in
Largeur du rouleau
0.75 in
Diamètre intérieur
0.375 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
20.638 mm