Eriks
IKO

IKO Galet support Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRY20V

  • ERIKS:13180068
Image 1
Ajouter à la liste

27,69 €/ Unitéhors TVA

33,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRY..V
Diamètre des rouleaux
1.25 in
Largeur du rouleau
0.75 in
Diamètre intérieur
0.375 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
20.638 mm