Eriks
IKO

IKO Galet support Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CRY12VUU

  • ERIKS:13180061
Image 1
Ajouter à la liste

28,79 €/ Unitéhors TVA

34,84 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CRY..VUU
Diamètre des rouleaux
0.75 in
Largeur du rouleau
0.5 in
Diamètre intérieur
0.25 in
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
14.288 mm