Eriks
IKO

IKO Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NAST6ZZR

  • ERIKS:13180214
Image 1
Ajouter à la liste

26,59 €/ Unitéhors TVA

32,17 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAST..ZZR
Diamètre des rouleaux
19 mm
Largeur du rouleau
13.8 mm
Diamètre intérieur
6 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
14 mm