73,38 €/ Unitéhors TVA
88,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NAST..ZZR |
Diamètre des rouleaux | 90 mm |
Largeur du rouleau | 25.8 mm |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Largeur d'encastrement | 26 mm |