Eriks
IKO

IKO Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NAST45ZZUUR

  • ERIKS:13180203
Image 1
Ajouter à la liste

103,71 €/ Unitéhors TVA

125,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAST..ZZUUR
Diamètre des rouleaux
85 mm
Largeur du rouleau
25.8 mm
Diamètre intérieur
45 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
26 mm