Eriks
IKO

IKO Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NAST25ZZUUR

  • ERIKS:13180179
Image 1
Ajouter à la liste

52,02 €/ Unitéhors TVA

62,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAST..ZZUUR
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
19.8 mm
Diamètre intérieur
25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
20 mm