Eriks
IKO

IKO Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NAST10ZZUUR

  • ERIKS:13180150
Image 1
Ajouter à la liste

35,87 €/ Unitéhors TVA

43,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NAST..ZZUUR
Diamètre des rouleaux
30 mm
Largeur du rouleau
15.8 mm
Diamètre intérieur
10 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
16 mm