Eriks
IKO

IKO Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NART6UUR

  • ERIKS:13180137
Image 1
Ajouter à la liste

29,13 €/ Unitéhors TVA

35,25 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NART..UUR
Diamètre des rouleaux
19 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Diamètre intérieur
6 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
12 mm