Eriks
IKO

IKO Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NART17R

  • ERIKS:13180100
Image 1
Ajouter à la liste

34,98 €/ Unitéhors TVA

42,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NART..R
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Diamètre intérieur
17 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
21 mm