Eriks
IKO

IKO Galet support Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NART15UUR

  • ERIKS:13180097
Image 1
Ajouter à la liste

37,18 €/ Unitéhors TVA

44,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NART..UUR
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Diamètre intérieur
15 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
19 mm