Eriks
IKO

IKO Galet support Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NART5VUUR

  • ERIKS:13180135
Image 1
Ajouter à la liste

30,28 €/ Unitéhors TVA

36,64 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NART..VUUR
Diamètre des rouleaux
16 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Diamètre intérieur
5 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
12 mm