Eriks
IKO

IKO Galet support Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NART35VUUR

  • ERIKS:13180119
Image 1
Ajouter à la liste

67,95 €/ Unitéhors TVA

82,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NART..VUUR
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
28 mm
Diamètre intérieur
35 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
29 mm