60,95 €/ Unitéhors TVA
73,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NART..VR |
Diamètre des rouleaux | 72 mm |
Largeur du rouleau | 28 mm |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Largeur d'encastrement | 29 mm |