57,75 €/ Unitéhors TVA
69,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NART..VR |
Diamètre des rouleaux | 62 mm |
Largeur du rouleau | 28 mm |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Largeur d'encastrement | 29 mm |