Eriks
IKO

IKO Galet support Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NART15VUUR

  • ERIKS:13180099
Image 1
Ajouter à la liste

39,05 €/ Unitéhors TVA

47,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NART..VUUR
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Diamètre intérieur
15 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
19 mm