Eriks
IKO

IKO Galet support Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NART10VR

  • ERIKS:13180090
Image 1
Ajouter à la liste

27,92 €/ Unitéhors TVA

33,78 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NART..VR
Diamètre des rouleaux
30 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Diamètre intérieur
10 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
15 mm