Eriks
IKO

IKO Galet support à deux rangées Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NURT50

  • ERIKS:13180257
Image 1
Ajouter à la liste

135,51 €/ Unitéhors TVA

163,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NURT
Diamètre des rouleaux
90 mm
Largeur du rouleau
30 mm
Diamètre intérieur
50 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
32 mm