Eriks
IKO

IKO Galet support à deux rangées Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NURT25

  • ERIKS:13180236
Image 1
Ajouter à la liste

60,84 €/ Unitéhors TVA

73,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NURT
Diamètre des rouleaux
52 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Diamètre intérieur
25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
25 mm