53,54 €/ Unitéhors TVA
64,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | NURT |
Diamètre des rouleaux | 47 mm |
Largeur du rouleau | 24 mm |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |
Largeur d'encastrement | 25 mm |