Eriks
IKO

IKO Galet support à deux rangées Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NURT45R

  • ERIKS:13180255
Image 1
Ajouter à la liste

130,47 €/ Unitéhors TVA

157,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NURT..R
Diamètre des rouleaux
85 mm
Largeur du rouleau
30 mm
Diamètre intérieur
45 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
32 mm