Eriks
IKO

IKO Galet support à deux rangées Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NURT30R

  • ERIKS:13180243
Image 1
Ajouter à la liste

76,22 €/ Unitéhors TVA

92,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
NURT..R
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
28 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
29 mm