Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe miniature Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CFS5F

  • ERIKS:13179872
Image 1
Ajouter à la liste

66,96 €/ Unitéhors TVA

81,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFS..F
Diamètre des rouleaux
10 mm
Largeur du rouleau
6 mm
Longueur du rouleau
18 mm
Diamètre de tige filetée
5 mm
Dimension de filetage
M 5x0.8
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage