94,71 €/ Unitéhors TVA
114,60 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CFS..FW |
Diamètre des rouleaux | 4.5 mm |
Largeur du rouleau | 2.5 mm |
Longueur du rouleau | 8.5 mm |
Diamètre de tige filetée | 2 mm |
Dimension de filetage | M 2x0.4 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |