Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe miniature Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CF-SFU6

  • ERIKS:13179889
Image 1
Ajouter à la liste

29,73 €/ Unitéhors TVA

35,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CF-SFU
Diamètre des rouleaux
16 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
32 mm
Diamètre de tige filetée
6 mm
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage