Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe miniature Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CF-SFU16

  • ERIKS:13179885
Image 1
Ajouter à la liste

46,15 €/ Unitéhors TVA

55,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CF-SFU
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Longueur du rouleau
44.5 mm
Diamètre de tige filetée
16 mm
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage