55,66 €/ Unitéhors TVA
67,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CFS..V |
Diamètre des rouleaux | 6 mm |
Largeur du rouleau | 4 mm |
Longueur du rouleau | 11.5 mm |
Diamètre de tige filetée | 3 mm |
Dimension de filetage | M 3x0.5 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |