69,54 €/ Unitéhors TVA
84,14 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CFS..FV |
Diamètre des rouleaux | 8 mm |
Largeur du rouleau | 5 mm |
Longueur du rouleau | 15 mm |
Diamètre de tige filetée | 4 mm |
Dimension de filetage | M 4x0.7 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | A aiguilles jointives |