Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Ecentré Cylindrique Roulement à aiguilles à cage CFES6B

  • ERIKS:13179802
Image 1
Ajouter à la liste

27,69 €/ Unitéhors TVA

33,50 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFES..B
Diamètre des rouleaux
16 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
28.2 mm
Diamètre de tige filetée
6 mm
Dimension de filetage
M 6x1
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage