Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Ecentré Cylindrique Roulement à aiguilles à cage CFES16

  • ERIKS:13179784
Image 1
Ajouter à la liste

44,82 €/ Unitéhors TVA

54,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFES
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Longueur du rouleau
52.1 mm
Diamètre de tige filetée
16 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage