36,73 €/ Unitéhors TVA
44,44 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CFES..B |
Diamètre des rouleaux | 30 mm |
Largeur du rouleau | 14 mm |
Longueur du rouleau | 40.2 mm |
Diamètre de tige filetée | 12 mm |
Dimension de filetage | M 12x1.5 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |