32,98 €/ Unitéhors TVA
39,91 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CFES..B |
Diamètre des rouleaux | 22 mm |
Largeur du rouleau | 12 mm |
Longueur du rouleau | 36.2 mm |
Diamètre de tige filetée | 10 mm |
Dimension de filetage | M 10x1.25 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |