Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Ecentré Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CFES8BUU

  • ERIKS:13179812
Image 1
Ajouter à la liste

33,92 €/ Unitéhors TVA

41,04 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFES..BUU
Diamètre des rouleaux
19 mm
Largeur du rouleau
11 mm
Longueur du rouleau
32.2 mm
Diamètre de tige filetée
8 mm
Dimension de filetage
M 8x1.25
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage