Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Ecentré Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CFES18BUU

  • ERIKS:13179796
Image 1
Ajouter à la liste

60,37 €/ Unitéhors TVA

73,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFES..BUU
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Longueur du rouleau
58.1 mm
Diamètre de tige filetée
18 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage