Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Ecentré Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CFE18VUU

  • ERIKS:13179602
Image 1
Ajouter à la liste

50,88 €/ Unitéhors TVA

61,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFE..VUU
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Longueur du rouleau
58.1 mm
Diamètre de tige filetée
24 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives