Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Ecentré Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CFE10VBUU

  • ERIKS:13179532
Image 1
Ajouter à la liste

27,69 €/ Unitéhors TVA

33,50 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFE..VBUU
Diamètre des rouleaux
22 mm
Largeur du rouleau
12 mm
Longueur du rouleau
36.2 mm
Diamètre de tige filetée
13 mm
Dimension de filetage
M 10x1.25
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives