20,68 €/ Unitéhors TVA
25,02 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CFE..R |
Diamètre des rouleaux | 16 mm |
Largeur du rouleau | 11 mm |
Longueur du rouleau | 28.2 mm |
Diamètre de tige filetée | 9 mm |
Dimension de filetage | M 6x1 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |