Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Ecentré Bombéé Roulement à aiguilles à cage CFE24R

  • ERIKS:13179658
Image 1
Ajouter à la liste

87,78 €/ Unitéhors TVA

106,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFE..R
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
29 mm
Longueur du rouleau
80.1 mm
Diamètre de tige filetée
33 mm
Dimension de filetage
M 24x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage