44,07 €/ Unitéhors TVA
53,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CFE..BR |
Diamètre des rouleaux | 40 mm |
Largeur du rouleau | 20 mm |
Longueur du rouleau | 58.1 mm |
Diamètre de tige filetée | 24 mm |
Dimension de filetage | M 18x1.5 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Hexagone intérieur |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |