Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Ecentré Bombéé Roulement à aiguilles à cage CFE10R

  • ERIKS:13179523
Image 1
Ajouter à la liste

22,72 €/ Unitéhors TVA

27,49 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFE..R
Diamètre des rouleaux
22 mm
Largeur du rouleau
12 mm
Longueur du rouleau
36.2 mm
Diamètre de tige filetée
13 mm
Dimension de filetage
M 10x1.25
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage