142,89 €/ Unitéhors TVA
172,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CFE..UUR |
Diamètre des rouleaux | 80 mm |
Largeur du rouleau | 35 mm |
Longueur du rouleau | 100 mm |
Diamètre de tige filetée | 41 mm |
Dimension de filetage | M 30x1.5 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |