Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Ecentré Bombéé Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité CFE16UUR

  • ERIKS:13179578
Image 1
Ajouter à la liste

43,07 €/ Unitéhors TVA

52,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFE..UUR
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Longueur du rouleau
52.1 mm
Diamètre de tige filetée
22 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage