Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A aiguilles jointives CFE30VR

  • ERIKS:13179718
Image 1
Ajouter à la liste

125,18 €/ Unitéhors TVA

151,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFE..VR
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
35 mm
Longueur du rouleau
100 mm
Diamètre de tige filetée
41 mm
Dimension de filetage
M 30x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Fente pour tournevis
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives