Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A aiguilles jointives CFE16VBR

  • ERIKS:13179581
Image 1
Ajouter à la liste

37,59 €/ Unitéhors TVA

45,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFE..VBR
Diamètre des rouleaux
35 mm
Largeur du rouleau
18 mm
Longueur du rouleau
52.1 mm
Diamètre de tige filetée
22 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives