26,34 €/ Unitéhors TVA
31,87 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CFE..VUUR |
Diamètre des rouleaux | 19 mm |
Largeur du rouleau | 11 mm |
Longueur du rouleau | 32.2 mm |
Diamètre de tige filetée | 11 mm |
Dimension de filetage | M 8x1.25 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | A aiguilles jointives |