Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CFE30VBUUR

  • ERIKS:13179717
Image 1
Ajouter à la liste

145,28 €/ Unitéhors TVA

175,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFE..VBUUR
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
35 mm
Longueur du rouleau
100 mm
Diamètre de tige filetée
41 mm
Dimension de filetage
M 30x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives