Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité CFE12VBUUR

  • ERIKS:13179567
Image 1
Ajouter à la liste

33,56 €/ Unitéhors TVA

40,61 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CFE..VBUUR
Diamètre des rouleaux
30 mm
Largeur du rouleau
14 mm
Longueur du rouleau
40.2 mm
Diamètre de tige filetée
16 mm
Dimension de filetage
M 12x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives