16,39 €/ Unitéhors TVA
19,83 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CR |
Diamètre des rouleaux | 12.7 mm |
Largeur du rouleau | 8.731 mm |
Longueur du rouleau | 22.9 mm |
Diamètre de tige filetée | 4.826 mm |
Dimension de filetage | 10-32 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |