Eriks
IKO

IKO Galet de came sur axe Cylindrique Roulement à aiguilles à cage CR32B

  • ERIKS:13179942
Image 1
Ajouter à la liste

72,96 €/ Unitéhors TVA

88,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IKO
Série
CR..B
Diamètre des rouleaux
50.8 mm
Largeur du rouleau
31.75 mm
Longueur du rouleau
84.3 mm
Diamètre de tige filetée
22.225 mm
Dimension de filetage
7/8-14
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Non
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage