46,33 €/ Unitéhors TVA
56,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IKO |
Série | CR |
Diamètre des rouleaux | 44.45 mm |
Largeur du rouleau | 25.4 mm |
Longueur du rouleau | 71.25 mm |
Diamètre de tige filetée | 19.05 mm |
Dimension de filetage | 3/4-16 |
Ecentré | Non |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Forme de trou | Fente pour tournevis |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |